曜日別特売

テプラPROテープ キレイにはがせるラベル 透明/黒文字

テプラPROテープ キレイにはがせるラベル 透明/黒文字 - キングジムテプラPROテープ キレイにはがせるラベル 透明/黒文字 - キングジムテプラPROテープ キレイにはがせるラベル 透明/黒文字 - キングジムテプラPROテープ キレイにはがせるラベル 透明/黒文字 - キングジムテプラPROテープ キレイにはがせるラベル 透明/黒文字 - キングジムテプラPROテープ キレイにはがせるラベル 透明/黒文字 - キングジムテプラPROテープ キレイにはがせるラベル 透明/黒文字 - キングジムテプラPROテープ キレイにはがせるラベル 透明/黒文字 - キングジム
(5件のレビュー)

高度な技術と強力な印刷を表現!PRO印刷方式。「テプラ」PROシリーズ専用テープカートリッジ。はがした際に、ノリが残りにくい特殊な弱粘着ノリを使用したラベルです。

タイプキレイにはがせるエコマーク認定認定テープ文字色テープ地色透明RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045内容量1巻
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31304787ST6KE透明に黒文字68
1,190
849
934(税込)
当日出荷
31304796ST9KE透明に黒文字98
1,190
849
934(税込)
当日出荷
31304805ST12KE透明に黒文字128
1,190
849
934(税込)
当日出荷
31304814ST18KE透明に黒文字188
1,590
1,198
1,318(税込)
当日出荷
31304823ST24KE透明に黒文字248
1,590
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31304787
2023-10-02
用途: 治具保管

中身を入れ替える可能性があるパーツケースの表示に使用。剥がし跡が残らず便利。

対象商品 : 31304805
2023-02-11
用途: コレクションのラベルとして使用
サービス業

コレクションの収納ケースの入れ替えが生じた場合に貼り換えができて重宝している。

対象商品 : 31304814
2019-11-28
用途: 機材管理
有限会社クリーンモーター岩手サービス業

リース機など本気貼りできないモノの管理番号などの表示に便利です

対象商品 : 31304805
2016-12-20
用途: フォルダーの名称ラベル作成

比較的綺麗にはがせ,フォルダーの再利用ができて省資源化が図れる.

対象商品 : 31304823
2020-04-16
用途: 棚等への識別ラベル

良く言えば「キレイにはがせる」、悪く言えば「粘着力よわッ!!」
保護テープ位の粘着力、一度剥がしたらもう付かないですね。
粘着力を理解して選ぶならいいと思いますが、「剥がせるんだ~」位で選ぶと期待外れになるかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする