INAX(LIXIL)
シングルレバー混合水栓 ノルマーレS(エコハンドル)
用途
キッチン用
グリーン購入法
適合
仕様
エコハンドル、泡沫、抗菌ハンドル
タイプ
壁付
規格
JIS規格
吐水口長さ(mm)
220
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31305155
SF-WL435SY
一般
¥
34,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
49756272
SF-WL435SYN
寒冷地
¥
36,500
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください