天井埋込形換気扇 給気専用 ルーバーセットタイプ
高効率モーターで低消費電力
デュアルテーパーシロッコファン
電源接続部:本体内部(シャッター用電源本体外部で別配線)
電気式高気密シャッター付
給気清浄フィルターはプリーツタイプのスーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。
用途居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)177角
適合パイプ径(Φmm)100
仕様スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌、24時間常時換気推奨給気〈電気式シャッター付〉、スライドユニット
質量(kg)2
材質(本体)樹脂
タイプ給気形・常時換気タイプ、30m3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)5.5/5.5
材質(ルーバー)樹脂
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)16/16
風量(m3/h)(50/60Hz)33/33
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)30/30、(直管相当長30m)28/28
内容量1台
注意
※電動シャッターご利用の場合は、次のいずれかの方法で施工してください。1.シャッター開閉器のメンテナンスが可能な位置に点検口を設けてください。換気扇の近くに点検口が設けられない場合は、
2.フレキシブルダクトを使用して施工してください。
3.点検口を設置可能な位置にFY-MWP04を中間取付のうえ、FY-17CA6(電気式シャッター無)をご利用ください。(VP管は使用できません)
※浴室には使用できません。
※結露防止のため、パイプに断熱材(グラスウール25mm程度)を巻いてください。
※室外温度5℃以下で、室内温度20℃、室内相対湿度50%以上の条件下では結露が発生することがありますので布でふきとってください。
※寒冷地では使用しないでください。