曜日別特売

天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ

天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ - Panasonic(パナソニック)
(4件のレビュー)

高効率モーターで低消費電力
デュアルテーパーシロッコファン
ユニットバスへの設置に適した本体高さ157mmの薄形設計
別売のSDアダプターFY-KPP43で適用パイプ呼び径がΦ100からΦ75に
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部速結端子

用途浴室適合場所浴室埋め込み寸法(mm)177角適合パイプ径(Φmm)100仕様24時間・局所換気兼用質量(kg)1.2材質(本体)樹脂タイプ低騒音形《ユニットバス用》100m3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排)8.0/8.5材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂騒音値(dB)(50/60Hz)(排)27.5/27.5風量(m3/h)(50/60Hz)(排)85/85有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)74/75、(直管相当長30m)(排)70/71内容量1台
注意
※ダクトアダプター下寸法が小さい為、木枠等を使用して取り付ける施工はできません。
※ユニットバスでのご使用のみをお奨めします。
※浴室など湿気の多い場所では水滴が落下する場合がありますが、換気扇の故障ではありません。取り付けに際しては不快にならない場所をお選びください。
※温泉や殺菌用塩素を使用する公衆浴場等には取り付けないでください。故障の原因となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31305392FY-17C6U
18,400
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31305392
2021-07-06
用途: 自宅の風呂場の換気扇取替え時
有限会社やまかわ建設業・工事業

取替前は換気扇の音がうるさくて大変でしたが、取替えると電源が入っているかもう一度確認するぐらい静かでとてもいい。

1が参考にしています
対象商品 : 31305392
2020-03-27
用途: 交換
髪さろんribiソトシロサービス業

注文してとてもよかったです。配送が早くありがとう。

1が参考にしています
対象商品 : 31305392
2018-11-08
用途: アパートの修繕
建設業・工事業

意外と簡単に取り付けができました。音も静かになりました。

対象商品 : 31305392
2018-04-05
用途: ユニットバスの取り換え用の天井換気扇
建設業・工事業

18年使用した換気扇が異音がするので取り替えた。
開口部の寸法も既存の穴を加工なしでそのまま利用でき簡単であった。
作動時の音は以前のものより遥かに小さく大変満足している。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする