曜日別特売

天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ

天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ - Panasonic(パナソニック)

本体、ルーバー、ファン共オール金属製
高静圧で大風量
強-弱速調付
油捕集効率の高いグリスフィルタールーバー(SUS304)

用途台所適合場所台所埋め込み寸法(mm)300角適合パイプ径(Φmm)100仕様24時間・局所換気兼用〈強・弱速調付〉、SDファン100質量(kg)6.7材質(本体)鋼板タイプコンパクトキッチン用低騒音・大風量形250mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(強)56/57、(弱)41/42材質(ルーバー)ステンレス材質(羽根)鋼板騒音値(dB)(50/60Hz)(強)42.0/41.0、(弱)33.0/32.0風量(m3/h)(50/60Hz)(強)275/260、(弱)190/180有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(強)207/195、(弱)148/140、(直管相当長30m)(強)187/179、(弱)136/128内容量1台
注意
※1コのスイッチで2台以上を並列運転する場合は別途リレーが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
31305557FY-30SDM
70,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする