天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ

天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
デュアルテーパーシロッコファン
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体内部

用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗埋め込み寸法(mm)270角適合パイプ径(Φmm)150仕様24時間・局所換気兼用〈強・弱速調付〉質量(kg)4.8材質(本体)鋼板タイプ低騒音・大風量形300mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)27/31、(排・弱)21/22材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)34/33、(排・弱)26.5/26風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)350/340、(排・弱)240/230、(30Pa)(排・強)320/300、(排・弱)172/153、(50Pa)(排・強)280/270、(排・弱)118/100内容量1台
注意
※1コのスイッチで2台以上を並列運転する場合は別途リレーが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31305593FY-27SK7
40,300
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年1月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31305593
2019-06-27
用途: 嫌な臭いの排気

24時間連続使用なのでメーカー品は安心して使えるので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする