Panasonic(パナソニック)
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ インテリアフィット形
ルーバーに格子がないので、天井に違和感なく溶け込みます。天井材やクロスが貼れ、インテリア性が一層向上します。
用途
トイレ・洗面所・居室・事務所
適合場所
トイレ・洗面所・居室・事務所
色
ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
材質(ルーバー)
ABS樹脂
パネル
塩ビ鋼板
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31307088
FY-24B7V/21
¥
32,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください