Panasonic(パナソニック)
天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみ
風圧式高気密シャッター付
ハイテーパーブレードファン
電源接続部:本体外部速結端子
用途
台所
適合場所
台所
埋め込み寸法(mm)
240角
適合パイプ径(Φmm)
100
仕様
24時間・局所換気兼用、スライドユニット
質量(kg)
3.5
材質(本体)
鋼板
タイプ
コンパクトキッチン用低騒音・特大風量形200mm
3
hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)
(排)21/25
材質(羽根)
鋼板
騒音値(dB)(50/60Hz)
(排)38.5/38
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
(排)216/210
有効換気量(m
3
/h)(50/60Hz)
(直管相当長20m)(排)143/140、(直管相当長30m)122/125
内容量
1台
注意
※ルーバーは金属製をお選びください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31309066
FY-24BM6K
¥
23,200
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください