Panasonic(パナソニック)
天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみ
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
風圧式高気密シャッター付
デュアルテーパーシロッコファン
電源接続部:本体内部
用途
トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所
トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)
270角
適合パイプ径(Φmm)
150
仕様
24時間・局所換気兼用
質量(kg)
4.7
材質(本体)
鋼板
タイプ
消音形(消音材組込)250mm
3
hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)
(排)23.5/26
材質(羽根)
樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)
(排)29/29
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
(0Pa)(排)300/300、(30Pa)(排)270/250、(50Pa)(排)230/210
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31309172
FY-27BN7
¥
43,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください