Panasonic(パナソニック)
天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみ
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
風圧式高気密シャッター付
デュアルテーパーブレードファン
電源接続部:本体内部
用途
トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所
トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)
320角
適合パイプ径(Φmm)
150
仕様
24時間・局所換気兼用
質量(kg)
5.7
材質(本体)
鋼板
タイプ
低騒音形350mm
3
hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)
(排)34/37
材質(羽根)
樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)
(排)32/32
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
(0Pa)(排)400/390、(30Pa)(排)345/340、(50Pa)(排)320/315
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31309312
FY-32BSN7
¥
58,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください