高効率モーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
ルーバーは風量調節が可能で親機・子機の風量バランスが変更可能
子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能
電気式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部速結端子
用途浴室・トイレ・洗面所適合場所浴室・トイレ・洗面所埋め込み寸法(mm)240角適合パイプ径(Φmm)100仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット質量(kg)2.9色マンセル値3.2Y8.9/0.6材質(本体)樹脂タイプ2室換気用・低騒音形150mm3hタイプ〈吸込みグリル(子機)付属〉消費電力(W)(50/60Hz)(排)16/17.5材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂騒音値(dB)(50/60Hz)(排)32/32風量(m3/h)(50/60Hz)(排)164/162開口面積(cm2)本体:53、吸込グリル:38有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)125/128、(直管相当長30m)112/116内容量1台