Panasonic(パナソニック)
天井埋込形 Q-hiファン
給気清浄フィルター(スーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付)内蔵
ルーバーは光触媒コートを採用
Φ100mmの2層管(別売品)の使用により、施工が1パイプ工事で簡単
シャッター無し
埋め込み寸法(mm)
320角
適合パイプ径(Φmm)
Φ100(2層管)
仕様
24時間常時換気推奨(強制同時給排・強~弱)、スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌
質量(kg)
6
色
クリスタルホワイト
定格電圧・周波数
定格単相100V
内容量
1台
注意
※室外温度5℃以下で、室内温度20℃、室内相対湿度50%以上の条件下では結露が発生することがありますので布でふきとってください。
※特に寒い時、外風の強くあたるところでは、運転停止時に冷気が侵入することがあります。
※結露防止のため、2層管に断熱材(グラスウール厚み25mm程度)を巻いてください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)(50/60Hz)
騒音値(dB)(50/60Hz)
有効換気量(m
3
/h)(50/60Hz)
換気風量(m
3
/h)(50/60Hz)給気
換気風量(m
3
/h)(50/60Hz)排気
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
31310624
FY-10E-W
(強)16/16.5、(弱)9/9.5
(強)27.5/27.5、(弱)18.5/18.5
(強)23/23、(弱)14/14
(強)27/27、(弱)16.5/16.5
(強)23.5/23.5、(弱)15/15
¥
79,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
31310633
FY-12E-W
(強)17.5/19、(弱)9.5/10
(強)29/29、(弱)21/20
(強)27/27、(弱)16/15
(強)31.5/31.5、(弱)19.5/18.5
(強)27.5/27.5、(弱)16.5/16
¥
80,700
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
-
31310642
FY-6E-W
(強)12/12、(弱)7.5/8
(強)20/20、(弱)16/16
(強)15.5/15.5、(弱)9.5/9.5
(強)18.5/18.5、(弱)11.5/11.5
(強)17.5/17.5、(弱)10.5/10.5
¥
76,500
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
31310658
FY-8E-W
(強)13/13、(弱)8/8.5
(強)22/22、(弱)17.5/17.5
(強)19/19、(弱)12/12
(強)22.5/22.5、(弱)15/15
(強)20/20、(弱)12.5/12.5
¥
77,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
-
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください