Panasonic(パナソニック)
気調システム 給気清浄フィルターユニット 天井埋込式
適合パイプ径(Φmm)
呼び径Φ100
仕様
給気清浄フィルターユニットルーバー付(天井・壁埋込用)、給気洗浄フィルター
色
ルーバー:マンセル値3.2Y8.9/0.6
寸法
320角(埋込寸法)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31313108
FY-BFG042
¥
32,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください