Panasonic(パナソニック)
屋根裏換気システム ファン
仕様
局所換気専用
質量(kg)
12.0
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)92/118、(弱)66/69
ダクト径(Φmm)
Φ150、ただし階段室吸込側のみΦ100
騒音値(dB)(50/60Hz)
【吸込】(強)48.5/48.0(弱)39.0/36.0【側面】(強)44.5/44.0(弱)35.0/33.0
換気風量(m
3
/h)(50/60Hz)
(強)660/620(弱)445/405、【屋根裏】(強)500/465(弱)335/305、【階段室】(強)160/155(弱)110/100
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31314167
FY-550LP
¥
165,600
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください