Panasonic(パナソニック)
エクステリア用部材 換気ボックス 排気用 ルーバー別売り 本体のみ
用途
トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗・台所
適合場所
トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗・台所
埋め込み寸法(mm)
240角
適合パイプ径(Φmm)
呼び径100
材質
鋼板製
内容量
1台
注意
※ルーバーは別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31315156
FY-BGH241
¥
7,900
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください