Panasonic(パナソニック)
エクステリア用部材 換気ボックス 給気用 ルーバー別売り 本体のみ
防塵フィルター付(サランネット)
結露防止用断熱材貼付
シャッター付
用途
トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所
トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)
320角
適合パイプ径(Φmm)
呼び径150
材質
鋼板製
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31315192
FY-BJS321
¥
21,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください