Panasonic(パナソニック)
台所用換気扇 交換式フィルター付
適合場所
台所
埋め込み寸法(mm)
175角
仕様
交換式フィルター付、排気・引きひも連動式シャッター
材質
本体:鋼板製、羽根:樹脂製、フィルター:不織布
質量(kg)
2.0
スイッチ
内蔵:引きひも式
消費電力(W)(50/60Hz)
(排)23/25
基準周囲温度(℃)
-5~40
騒音値(dB)(50/60Hz)
(排)40.0/39.5
換気風量(m
3
/h)(50/60Hz)
(排)296/293
内容量
1台
注意
※埋込スイッチ等との連動はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
31317703
FY-15PG5
¥
22,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください