キッチンフード専用換気扇 金属製

キッチンフード専用換気扇 金属製 - Panasonic(パナソニック)
(4件のレビュー)

キッチンフード連動形。(FY-60HS2)
主要部分は防火性能にすぐれた金属製。
キッチンフード接続用コネクター内蔵。

適合場所キッチンフード埋め込み寸法(mm)300角仕様キッチンフード連動コネクター付、排気・電気式シャッター、25cm質量(kg)3.6マンセル値(オリフィス)7.5YR8.9/0.7(羽根)7.5Y6.9/0.7消費電力(W)(50/60Hz)(排)24.5/27.5基準周囲温度(℃)-10~40騒音値(dB)(50/60Hz)(排)38.0/38.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)882/918内容量1台
注意
※フードとの接続は専用コネクターにより接続します。(電源コードはキッチンフードに付属しています)
※金属板を貼った壁に取り付ける場合は換気扇用絶縁枠FY-PW25(別売品)をご利用ください。
※FY-60HS2以外は使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31317746FY-25MH5
34,700
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31317746
2022-05-07
用途: 換気扇取替
有限会社伸和設備電気・ガス・熱供給・水道業

レンジフード内の取付が簡単に出来た。電源のコードが有るほうが良い

3が参考にしています
対象商品 : 31317746
2020-12-17
用途: 沈滞物件用キッチンの換気扇として使用
株式会社ソルアークセキサン不動産業

金属製ですとお手入れのしやすさもあり使用しています。

5が参考にしています
対象商品 : 31317746
2019-04-10
用途: フード内の換気扇故障のため、取り換え
教育・研究機関

タカラスタンダードのレンジフードを使用しています。換気扇部分から異音が発生、回転も上がらず 取り換え用換気扇を探していました。低速・高速切替タイプでしたが速度制御がなくても支障がないため今回の製品を選択しました。レンジ本体との配線を変更し、スイッチを生かすことができました。メーカーへの信頼と価格が手ごろで 性能にも満足しています。

4が参考にしています
対象商品 : 31317746
2020-08-16
用途: 前の換気扇が音がするようになったので取り替えました。
農・林・水産業

取り付けが素人でも簡単でしたが配線の接続部分が合わなくて配線を作らなければなりませんでした。接続部分の差し込みをつけてもらえたらと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする