曜日別特売

同時給排形 居室用

同時給排形 居室用 - Panasonic(パナソニック)
(2件のレビュー)

強制排気、自然給気の同時給排式
既設の自然換気口(15.5×20.5cm)に直接取付けできます。
給気口はツマミにより開閉ができ、自然換気もできます。

埋め込み寸法(mm)155×205仕様同時給排・風圧式シャッター(排気)・手動式シャッター(給気)、13cm質量(kg)1.2マンセル値(ルーバー)3.2Y8.9/0.6スイッチ内蔵:引きひも式(着脱可能)消費電力(W)(50/60Hz)(同時給排)3.8/4.6騒音値(dB)(50/60Hz)(同時給排)26.5/27換気風量(m3/h)(50/60Hz)(同時給排)122/125内容量1台
注意
※自然給気の同時給排式の場合、安定した給気が確保できませんので、シックハウス対策にはおすすめできません。
※同時給排タイプは他に給気口があれば本体の自然給気口からは給気しない場合があります。
※寒冷地では凍結によりシャッターが開かない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31318543FY-13GH2
23,900
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31318543
2021-11-09
用途: 子供部家に
飲食業

以前使っていた換気扇がカタカタ音がし始めたので交換しました。交換も簡単に行えて、音も静かです。快適に使えております。

対象商品 : 31318543
2017-01-19
用途: 居間の換気
製造業

音がとても静か。
使い勝手が良い。
ほかの部屋にも使いたいので、そのうち発注を考えています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする