曜日別特売

水洗トイレ用換気扇 窓取付形

水洗トイレ用換気扇 窓取付形 - Panasonic(パナソニック)水洗トイレ用換気扇 窓取付形 - Panasonic(パナソニック)水洗トイレ用換気扇 窓取付形 - Panasonic(パナソニック)
(3件のレビュー)

壁に穴をあけられない部屋の換気に。窓さえあれば手軽に取付けできます。
消費電力はわずか2.7W(50Hz)の省電力設計(従来品比約70%減(50Hz))
窓開閉可能・鍵かけ可能
小さな窓でも簡単に取り付け可能

仕様水洗トイレ用・窓取付形、排気質量(kg)1.2スイッチ内蔵:引きひも式消費電力(W)(50/60Hz)(排)2.7/3.4取付け可能窓枠高さ(mm)285~630騒音値(dB)(50/60Hz)(排)31.5/33.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)50/54内容量1台
注意
※外風の強い場所でのご使用はお避けください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31319216FY-08WS2
18,300
6,598
7,258(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31319216
2021-10-29
用途: 自宅トイレの換気扇

自宅トイレに換気扇がないため、サッシ窓に取り付けました。価格も良心的だと思います。換気扇は小さいですがちゃんと換気できています。

2が参考にしています
対象商品 : 31319216
2019-01-04
用途: 元々は和式トイレだった所に洋式水洗トイレにしたが。換気扇を追加した
サービス業

外部吸気兼用換気扇なので常時稼働して使える。但し寒い時期は外気が入り込むので寒さ対策が必要になった。

1が参考にしています
対象商品 : 31319216
2018-03-12
用途: トイレ換気
その他業種

構造上仕方ないのかも知れませんが、以前使用していた(同型)のものと比較すると思ったより音が大きかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする