産業用有圧換気扇 鋼板製

産業用有圧換気扇 鋼板製 - Panasonic(パナソニック)産業用有圧換気扇 鋼板製 - Panasonic(パナソニック)産業用有圧換気扇 鋼板製 - Panasonic(パナソニック)産業用有圧換気扇 鋼板製 - Panasonic(パナソニック)産業用有圧換気扇 鋼板製 - Panasonic(パナソニック)産業用有圧換気扇 鋼板製 - Panasonic(パナソニック)

周囲温度は30℃~+50℃まで使用可能。

仕様低騒音形・三相200V材質鋼板製マンセル値9YR8.4/0.5寸法L(mm)2-Φ15寸法M(mm)8-Φ15寸法N(mm)4-Φ15内容量1台
注意
※天井取り付けの場合はモーターを下側、羽根を上側にしてください。モーターについているドレンキャップのうち下側にくるドレンキャップをはずしてください。
※温泉や殺菌用塩素を使用する公衆浴場等には取り付けないでください。故障の原因となります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
開口寸法(mm)
質量(kg)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
31319758FY-50GTV3555角28.5304659600
136,000
49,980
54,978(税込)
当日出荷
-
31319767FY-50KTV3555角21.5286659600
122,000
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0529日まで
31319776FY-50MTU3555角21.5286659600
110,000
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0529日まで
31319785FY-50MTV3555角22.5315659600
127,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0529日まで
31319794FY-60KTV3675角25290760789
156,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0529日まで
31319803FY-60MTV3675角34320760789
168,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0529日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする