Panasonic(パナソニック)
産業用有圧換気扇 ステンレス製
材質
ステンレス製
内容量
1台
注意
※温水プール、公衆浴場、化学工場、浄水場、下水処理場など殺菌用塩素を使用する場所や、特に強い塩害地、離島、温泉には取り付けないでください。故障の原因となります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
開口寸法(mm)
質量(kg)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31319837
FY-30GSX4
325角
4.4
10
377
300
¥
182,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31319855
FY-40GSX4
445角
11.5
-
518
400
¥
227,000
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31319873
FY-40MSX4
445角
12.0
91
518
250
¥
229,000
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31319812
FY-25GSX4
275角
3.5
10
327
250
¥
96,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください