曜日別特売

汎用空気清浄機フィルター

汎用空気清浄機フィルター - ELPA汎用空気清浄機フィルター - ELPA汎用空気清浄機フィルター - ELPA汎用空気清浄機フィルター - ELPA汎用空気清浄機フィルター - ELPA汎用空気清浄機フィルター - ELPA汎用空気清浄機フィルター - ELPA汎用空気清浄機フィルター - ELPA
(3件のレビュー)

空気の汚れをしっかりキャッチ!
周囲を囲むスポンジ構造でピッタリ適合!

交換目安約2年(使用頻度や交換時期によって異なります。)フィルター高性能フィルタータイプ交換用内容量1個
注意
※取付け、取外しの際は、必ず空気清浄機を停止状態にしてください。
※本品は洗浄しての再利用はできません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
適合本体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31325446EKF-AF01S272×407×31【シャープ】
FU-A51-W、FU-B51-W、FU-D51-W、FU-E51-W、FU-F51-W、FU-Y43CX-W、FU-Z51CX-W、KC-35C1-A、KC-35C1-B、KC-35C1-W、KC-450Y3-B、KC-450Y3-W、KC-45Y2-B、KC-45Y2-W、KC-500Y4-B、KC-500Y4-W、KC-500Y5-B、KC-500Y5-W、KC-50E8-B、KC-50E8-W、KC-50E9-B、KC-50E9-W、KC-A50-B、KC-A50-W、KC-B50-B、KC-B50-W、KC-C70-B、KC-C70-W、KC-W35-W、KC-W45-B、KC-W45-W、KC-W45Y、KC-Y45-B、KC-Y45-R、KC-Y45-W、KC-Z40-W、KC-Z45-B、KC-Z45-W、KI-BX50-T、KI-BX50-W、KI-DX50-T、KI-DX50-W
【ダイキン】
ACK55N-P、ACK55N-T、ACK55N-W、ACK55P-W、ACK55R-W、MCK40N-W、MCK40P-W、MCK40R-W、MCK55NBK-P、MCK55NBK-T、MCK55NBK-W、MCK55NE9-T、MCK55NE9-W、MCK55NJ-T、MCK55NJ-W、MCK55NKS-T、MCK55NKS-W、MCK55N-P、MCK55N-T、MCK55N-W、MCK55P-A、MCK55PBK-T、MCK55PBK-W、MCK55PE1-A、MCK55PE1-P、MCK55PE1-W、MCK55PKS-A、MCK55PKS-T、MCK55PKS-W、MCK55P-P、MCK55P-T、MCK55P-W、MCK55R-A、MCK55RBK-A、MCK55RBK-P、MCK55RBK-T、MCK55RBK-W、MCK55RE2-A、MCK55RE2-W、MCK55RJ-T、MCK55RJ-W、MCK55RKS-A、MCK55RKS-T、MCK55RKS-W、MCK55RN-T、MCK55RN-W、MCK55R-P、MCK55R-T、MCK55R-W、MCK55RY-A、MCK55RY-P、MCK55RY-T、MCK55RY-W、TCK55P-T、TCK55P-W、TCK55R-T、TCK55R-W
オープン
2,752
3,027(税込)
当日出荷
31325455EKF-AF02M255×440×27【シャープ】
KC-500Y6-B、KC-500Y6-W、KC-500Y7-B、KC-500Y7-W、KC-500Y8、KC-50E1-B、KC-50E1-W、KC-50E2-B、KC-50E2-W、KC-50TH1-W、KC-650Y3-B、KC-650Y3-W、KC-65E5-W、KC-65E6-W、KC-65E7-W、KC-65Y2-B、KC-65Y2-W、KC-70TH1、KC-D50-B、KC-D50-W、KC-E50-B、KC-E50-W、KC-F50-C、KC-F50E3、KC-F50-W、KC-W65-R、KC-W65-W、KC-Y65-B、KC-Y65-W、KC-Z65-B、KC-Z65-W
【ダイキン】
MCK703JT-T、MCK703JT-W、MCK704JT-T、MCK704JT-W、MCK70MBB-T、MCK70MBB-W、MCK70ME8-T、MCK70ME8-W、MCK70MKS-T、MCK70MKS-W、MCK70MK-T、MCK70MK-W、MCK70M-T、MCK70M-W、MCK70MY-T、MCK70NBK-T、MCK70NBK-W、MCK70NE9-T、MCK70NE9-W、MCK70NJ-T、MCK70NJ-W、MCK70NKS-T、MCK70NKS-W、MCK70N-T、MCK70N-W、MCK70NY-T、MCK70NY-W、MCK70PBK-T、MCK70PBK-W、MCK70PE1-T、MCK70PE1-W、MCK70PKS-T、MCK70PKS-W、MCK70P-T、MCK70P-W、MCK70PY-T、MCK70PY-W、MCK70RBK-T、MCK70RBK-W、MCK70RE2-T、MCK70RE2-W、MCK70RJ-T、MCK70RJ-W、MCK70RKS-T、MCK70RKS-W、MCK70RN-T、MCK70RN-W、MCK70R-T、MCK70RY-T、MCK70RY-W、MCK70SE3-T、MCK70SE3-W、MCK70SJ-T、MCK70SJ-W、MCK70SKS-T、MCK70SKS-W、MCK70SN-T、MCK70SN-W、MCK70S-T、MCK70S-W、MCK70SY-T、MCK70SY-W、MCZ70PE1-W、MCZ70PKS-W、MCZ70P-W、MCZ70RE2-W、MCZ70RKS-W、MCZ70R-W、MCZ70SE3-W、MCZ70SKS-W、MCZ70S-W、TCK70M-W、TCK70P-T、TCK70P-W、TCK70R-T、TCK70R-W
【パナソニック】
F-PD35Y1、F-PDF35-W、F-PDG35-W、F-PDH35-W、F-PJD35-CK、F-PJD35-R、F-PXF35-W、F-PXG35-W、F-PXH35-W、F-PXH55-W、F-PXJ55-K、F-PXK55-K、F-PXL55-K、F-VC50XJ、F-VC55XK、F-VC55XL-T、F-VC55XL-W、F-VX40A1、F-VX40H1、F-VX40H2、F-VX45E7、F-VX50E8、F-VXD40、F-VXE40-P、F-VXE40-W、F-VXF35-A、F-VXF35-S、F-VXF45-P、F-VXF45-W、F-VXG35-W、F-VXG50-P、F-VXG50-W、F-VXGB35、F-VXGB50、F-VXH35B2、F-VXH35-P、F-VXH35-W、F-VXH50B2、F-VXH50-CK、F-VXH50-P、F-VXH50-W、F-VXJ35-W、F-VXJ50-CK、F-VXJ50-W、F-VXK55-T、F-VXK55-W、F-VXL55-T、F-VXL55-W
オープン
2,752
3,027(税込)
当日出荷
31325464EKF-AF03L265×470×27【シャープ】
KC-700Y6-B、KC-700Y6-W、KC-700Y7-B、KC-700Y7-W、KC-70E1-B、KC-70E1-W、KC-70E2、KC-D70-B、KC-D70-W、KC-E70-B、KC-E70-W、KC-F70-T、KC-F70-W、KI-750Y8、KI-85Y40-W、KI-BX85-W、KI-DX85-W、KI-EX75-T、KI-EX75-W、KI-F75E3、KI-FX75-T、KI-FX75-W、KI-WF75-W
オープン
2,848
3,133(税込)
4日以内出荷
31325473EKF-AF04LL287×488×31【シャープ】
FU-51E2C-T、FU-51E2C-W、FU-51E3C-W、FU-51K5C-S、FU-S40CX-R、FU-S40CX-W、FU-S51CX-B、FU-S51CX-C、FU-S51CX-W、FU-T43CX-W、FU-T51CX-R、FU-T51CX-W、FU-U53CX-W、FU-W43CX-W、FU-W53CX-W、FU-Y53CX-W、KC-51C1-C、KC-51C1-W、KC-C150-W、KC-W80-W、KC-Y80-W、KC-Z80-W、KI-AX80-T、KI-AX80-W
【パナソニック】
F-VC70XJ、F-VC70XK、F-VX70E8、F-VXG70-K、F-VXG70-W、F-VXG80-S、F-VXGB70、F-VXH70B2、F-VXH70-K、F-VXH70-W、F-VXH80-S、F-VXJ70-K、F-VXJ70-W、F-VXJ90-SZ、F-VXJ90-WZ、F-VXK70-T、F-VXK70-W、F-VXK80S、F-VXK90-SZ
オープン
2,848
3,133(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31325464
2023-03-30
用途: 事務所内の環境保全
近藤商事株式会社卸売・小売業

ワンタッチで付け替えることができて、とてもよかったです。

対象商品 : 31325473
2021-02-21
用途: 空気清浄機のフィルター交換
製造業

中古の空気清浄機の交換用フィルターに購入しました。吸い込みも改善され満足しています。

対象商品 : 31325455
2020-12-22
用途: フィルターの交換
サービス業

臭いが気になってましたが、純正は高くて迷ってました。
ピッタリハマって問題なかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする