古河電工(古河電気工業)
プラフレキ PFSIL アイボリーカラーライン入り
電気工事JV区分。弱電、強電区分に便利。
3本の太く鮮明なカラーラインでどこからでも識別可能。
色
アイボリー
規格
JIS C 8411
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
長さ(m)
質量(kg)
ライン色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31326426
PFSILB-16
1巻(50m)
23
17
50
4
ブルー
¥
14,250
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31326435
PFSILG-16
1巻(50m)
23
17
50
4
グリーン
¥
14,250
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31326444
PFSILB-22
1巻(50m)
30.5
24
50
6
ブルー
¥
20,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31326453
PFSILG-22
1巻(50m)
30.5
24
50
6
グリーン
¥
20,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31326462
PFSILB-28
1巻(30m)
36.5
30
30
4
ブルー
¥
16,680
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31326478
PFSILG-28
1巻(30m)
36.5
30
30
4
グリーン
¥
16,680
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください