古河電工(古河電気工業)
プラフレキ PF防水カップリング
スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。
優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水回りの配管に最適。
規格
JIS C 8412
内容量
1パック(10個)
注意
※必ず古河電工「プラフレキシリーズ」と組み合わせてご使用ください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
色
適合本体
寸法A(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31326636
PFS-16BCR
-
グレー
PFD、PFS-16
33
60
¥
8,930
¥
7,398
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31326645
PFS-16BCR-I
-
アイボリー
PFD、PFS-16
33
60
¥
8,930
¥
7,398
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31326654
PFS-16BCR-K
-
ブラック
PFD、PFS-16
33
60
¥
8,930
¥
7,398
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31326663
PFS-28BCRN
-
グレー
PFD、PFS-28
47
92
¥
12,620
¥
10,980
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31326672
PFS-28BCR-IN
-
アイボリー
PFD、PFS-28
47
92
¥
12,620
¥
10,980
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31326688
PFS-28BCR-KN
-
ブラック
PFD、PFS-28
47
92
¥
12,620
¥
10,980
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64158984
PFS-16BCR【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
グレー
PFD、PFS-16
33
60
¥
8,110
¥
6,690
¥
5,490
アウトレット
¥
6,039
(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください