古河電工(古河電気工業)
プラフレキ PF防水コンビネーションカップリング
規格
JIS C 8412
防水保護等級
IPX5
内容量
1パック(10個)
注意
※必ず古河電工「プラフレキシリーズ」と組み合わせてご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
適合サイズ
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31326697
PV-16BCR
グレー
PFD、PFS-16/VE-16
33
26
63
¥
5,440
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31326706
PV-16BCR-I
アイボリー
PFD、PFS-16/VE-16
33
26
63
¥
5,440
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31326715
PV-28BCR-IN
アイボリー
PFD、PFS-28/VE-28
47
40
88
¥
8,010
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31326724
PV-28BCRN
グレー
PFD、PFS-28/VE-28
47
40
88
¥
8,010
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください