曜日別特売

防水コネクタ

防水コネクタ - 古河電工(古河電気工業)防水コネクタ - 古河電工(古河電気工業)
規格JIS C 8412内容量1個
注意
※必ず古河電工「プラフレキシリーズ」と組み合わせてご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合本体
適合ノック径(Φmm)
適合ねじ
寸法A(mm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31327144PFS-42BKSPFS-4248G1-1/2649361グレー
1,810
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
31327153PFS-42BKS-IPFS-4248G1-1/2649361アイボリー
1,810
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
31327162PFS-54BKSPFS-5460G28011275グレー
2,130
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
31327178PFS-54BKS-IPFS-5460G28011275アイボリー
2,130
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする