コネクタ45

コネクタ45 - 古河電工(古河電気工業)コネクタ45 - 古河電工(古河電気工業)コネクタ45 - 古河電工(古河電気工業)

狭い場所での配管に便利。
管の接続、解除が簡単。
コンパクトな形状。

規格JIS C 8412内容量1パック(10個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合本体
適合ノック径(Φmm)
適合ねじ
寸法A(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31327187PFS-16MHRグレーPFD、PFS-1622(呼び16)、27(呼び22)兼用G1/23353
1,270
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
31327196PFS-16MHR-IアイボリーPFDI、PFSI-1622(呼び16)、27(呼び22)兼用G1/23353
1,270
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
31327205PFS-22MHRグレーPFD、PFS-2227(呼び22)G3/44168
1,530
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
31327214PFS-22MHR-IアイボリーPFDI、PFSI-2227(呼び22)G3/44168
1,530
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
31327223PFS-28MHRグレーPFD、PFS-2834(呼び28)G14781
2,860
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
31327232PFS-28MHR-IアイボリーPFDI、PFSI-2834(呼び28)G14781
2,860
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする