古河電工(古河電気工業)
曲りコネクタ
鉄筋を避けて配管するのに便利。
壁配管に最適。
規格
JIS C 8412
内容量
1パック(10個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
適合本体
適合ノック径(Φmm)
適合ねじ
寸法A(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31327248
PFS-16MKR
グレー
PFD、PFS-16
22(呼び16)、27(呼び22)兼用
G1/2
33
52
¥
1,270
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31327257
PFS-16MKR-I
アイボリー
PFDI、PFSI-16
22(呼び16)、27(呼び22)兼用
G1/2
33
52
¥
1,270
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31327266
PFS-22MKR
グレー
PFD、PFS-22
27(呼び22)
G3/4
41
66
¥
1,530
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31327275
PFS-22MKR-I
アイボリー
PFDI、PFSI-22
27(呼び22)
G3/4
41
66
¥
1,530
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31327284
PFS-28MKR
グレー
PFD、PFS-28
34(呼び28)
G1
47
78
¥
2,860
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31327293
PFS-28MKR-I
アイボリー
PFDI、PFSI-28
34(呼び28)
G1
47
78
¥
2,860
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください