古河電工(古河電気工業)
カップリング
狭い場所での配管に便利。
スムーズで確実なワンタッチ接続。
コンパクトな形状。
規格
JIS C 8412
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合本体
色
寸法L(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31327397
PFS-42CS
PFS-42
グレー
132
64
¥
920
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31327406
PFS-42CS-I
PFS-42
アイボリー
132
64
¥
920
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31327415
PFS-54CS
PFS-54
グレー
162
80
¥
1,130
¥
969
¥
1,066
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31327424
PFS-54CS-I
PFS-54
アイボリー
162
80
¥
1,130
¥
969
¥
1,066
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください