古河電工(古河電気工業)
コンビネーションカップリング
Rタイプ~接着剤式。
規格
JIS C 8412
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
適合サイズ
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31327485
PV-16CR
1パック(10個)
グレー
PFD、PFS-16/VE-16
33
26
63
¥
1,180
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31327494
PV-16CR-I
1パック(10個)
アイボリー
PFD、PFS-16/VE-16
33
26
63
¥
1,180
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
31327503
PV-22CR
1パック(10個)
グレー
PFD、PFS-22/VE-22
41
30
78
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31327512
PV-22CR-I
1パック(10個)
アイボリー
PFD、PFS-22/VE-22
41
30
78
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31327528
PV-28CR
1パック(10個)
グレー
PFD、PFS-28/VE-28
47
40
88
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
31327537
PV-28CR-I
1パック(10個)
アイボリー
PFD、PFS-28/VE-28
47
40
88
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31327546
PV-36CR
1パック(5個)
グレー
PFD、PFS-36/VE-36
57
48
104
¥
3,250
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31327555
PV-36CR-I
1パック(5個)
アイボリー
PFD、PFS-36/VE-36
57
48
104
¥
3,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31327476
PV-14CF
1パック(10個)
グレー
PFS-14/VE-14
31
23
55
¥
950
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください