曜日別特売

コネクタ(Rタイプ)

コネクタ(Rタイプ) - 古河電工(古河電気工業)コネクタ(Rタイプ) - 古河電工(古河電気工業)
規格JIS C 8412
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合ねじ
適合ノック径(Φmm)
適合本体
寸法A(mm)
寸法L(mm)
寸法B(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31327564PFS-14KR1パック(10個)G1/222(呼び16)、27(呼び22)兼用グレーPFS-1432422111
790
789
868(税込)
当日出荷
31327573PFS-16KR1パック(10個)G1/222(呼び16)、27(呼び22)兼用グレーPFD、PFS-1633442111
1,080
899
989(税込)
当日出荷
31327582PFS-16KR-I1パック(10個)G1/222(呼び16)、27(呼び22)兼用アイボリーPFD、PFS-1633442111
1,080
899
989(税込)
当日出荷
31327598PFS-16KLR1パック(10個)G3/427(呼び22)グレーPFD、PFS-1633452612
1,080
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
31327607PFS-16KLR-I1パック(10個)G3/427(呼び22)アイボリーPFD、PFS-1633452612
1,080
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
31327616PFS-22KR1パック(10個)G3/427(呼び22)グレーPFD、PFS-2241542612
1,350
1,198
1,318(税込)
当日出荷
31327625PFS-22KR-I1パック(10個)G3/427(呼び22)アイボリーPFD、PFS-2241542612
1,350
1,198
1,318(税込)
当日出荷
31327634PFS-28KR1パック(10個)G134(呼び28)グレーPFD、PFS-2847653314
2,550
2,298
2,528(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
31327643PFS-28KR-I1パック(10個)G134(呼び28)アイボリーPFD、PFS-2847653314
2,550
2,298
2,528(税込)
当日出荷
31327652PFS-36KR1パック(5個)G1-1/442(呼び36)グレーPFD、PFS-3657764213
3,100
2,898
3,188(税込)
当日出荷
31327668PFS-36KR-I1パック(5個)G1-1/442(呼び36)アイボリーPFD、PFS-3657764213
3,100
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする