古河電工(古河電気工業)
コネクタ
規格
JIS C 8412
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合本体
適合ノック径(Φmm)
適合ねじ
寸法A(mm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法l(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31327677
PFS-42KS
PFS-42
48
G1-1/2
64
93
61
26
グレー
¥
1,130
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31327686
PFS-42KS-I
PFS-42
48
G1-1/2
64
93
61
26
アイボリー
¥
1,130
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31327695
PFS-54KS
PFS-54
60
G2
80
112
75
30
グレー
¥
1,360
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31327704
PFS-54KS-I
PFS-54
60
G2
80
112
75
30
アイボリー
¥
1,360
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください