古河電工(古河電気工業)
厚鋼ジョイント
内容量
1パック(10個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
適合サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31327756
PFS-16GR
グレー
72
32
25
PFD、PFS-16/厚鋼16
¥
3,290
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31327765
PFS-16GR-I
アイボリー
72
32
25
PFD、PFS-16/厚鋼16
¥
3,290
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31327774
PFS-22GR
グレー
87
40
31
PFD、PFS-22/厚鋼22
¥
4,320
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31327783
PFS-22GR-I
アイボリー
87
40
31
PFD、PFS-22/厚鋼22
¥
4,320
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31327792
PFS-28GR
グレー
101
47
38
PFD、PFS-28/厚鋼28
¥
6,810
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31327808
PFS-28GR-I
アイボリー
101
47
38
PFD、PFS-28/厚鋼28
¥
6,810
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください