古河電工(古河電気工業)
厚鋼ネジ無しコンビ
用途
ケーブル工事専用。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
適合サイズ
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31327817
PFS-16GNR
1パック(10個)
グレー
PFD、PFS-16/厚鋼16
33
27
63
21.8
¥
3,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31327826
PFS-16GNR-I
1パック(10個)
アイボリー
PFD、PFS-16/厚鋼16
33
27
63
21.8
¥
3,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31327835
PFS-22GNR
1パック(10個)
グレー
PFD、PFS-22/厚鋼22
41
33
74
27.3
¥
4,650
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31327844
PFS-22GNR-I
1パック(10個)
アイボリー
PFD、PFS-22/厚鋼22
41
33
74
27.3
¥
4,650
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31327853
PFS-28GNR
1パック(10個)
グレー
PFD、PFS-28/厚鋼28
47
40
85
34.1
¥
6,740
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31327862
PFS-28GNR-I
1パック(10個)
アイボリー
PFD、PFS-28/厚鋼28
47
40
85
34.1
¥
6,740
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31327878
PFS-36GNR
1パック(5個)
グレー
PFD、PFS-36/厚鋼36
57
49
101
42.7
¥
5,980
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31327887
PFS-36GNR-I
1パック(5個)
アイボリー
PFD、PFS-36/厚鋼36
57
49
101
42.7
¥
5,980
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください