古河電工(古河電気工業)
薄鋼ジョイント
注意
※PFS-2219JRはPSE対象外となり、ケーブル工事専用となります。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
適合サイズ
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31327905
PFS-16JR
1パック(10個)
グレー
PFD、PFS-16/薄鋼19、E19
33
26
68
¥
3,440
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31327914
PFS-16JR-I
1パック(10個)
アイボリー
PFD、PFS-16/薄鋼19、E19
33
26
68
¥
3,440
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31327923
PFS-22JR
1パック(10個)
グレー
PFD、PFS-22/薄鋼25、E25
41
33
81
¥
4,290
¥
4,288
¥
4,717
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31327932
PFS-22JR-I
1パック(10個)
アイボリー
PFD、PFS-22/薄鋼25、E25
41
33
81
¥
4,290
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31327948
PFS-2219JR
1パック(10個)
-
PFD、PFS-22/薄鋼19、E19
40
25
73
¥
4,650
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31327957
PFS-28JR
1パック(10個)
グレー
PFD、PFS-28/薄鋼31、E31
47
40
92
¥
6,110
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31327966
PFS-28JR-I
1パック(10個)
アイボリー
PFD、PFS-28/薄鋼31、E31
47
40
92
¥
6,110
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31327975
PFS-36JR
1パック(5個)
グレー
PFD、PFS-36/薄鋼39、E39
57
49
108
¥
5,410
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31327984
PFS-36JR-I
1パック(5個)
アイボリー
PFD、PFS-36/薄鋼39、E39
57
49
108
¥
5,410
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31327896
PFS-14JR
1パック(10個)
グレー
PFS-14/薄鋼19、E19
32
26
66
¥
2,770
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください