古河電工(古河電気工業)
薄鋼ジョイント
用途
ケーブル工事専用。
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法L(mm)
適合サイズ
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31327993
PFS-42JS
グレー
113
PFS-42/薄鋼51、E51
64
74
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31328002
PFS-42JS-I
アイボリー
113
PFSI-42/薄鋼51、E51
64
74
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31328018
PFS-54JS
グレー
122
PFS-54/薄鋼63、E63
80
87
¥
2,160
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31328027
PFS-54JS-I
アイボリー
122
PFSI-54/薄鋼63、E63
80
87
¥
2,160
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください