古河電工(古河電気工業)
エフレックスジョイント
(1件のレビュー)
エフレックス側に不織布を採用し、テープ巻き不要となり、施工性が大幅に向上。
コkンペクトで引込部などに使用すると便利。
用途
ケーブル工事専用。
寸法L(mm)
82
寸法A2(mm)
48
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ
寸法A1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31328063
PFS-22FJ
PFD、PFS-22/エフレックス30
40
¥
3,300
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
31328072
PFS-28FJ
PFD、PFS-28/エフレックス30
47
¥
3,300
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください