古河電工(古河電気工業)
シングルコロ
用途
ケーブル工事専用。
内容量
1パック(10個)
注意
※先端の補助釘部を使用する場合38mm以下の釘をご使用ください(除去する場合はベンチにてつかみ内側に倒して除去してください)。
※型枠取外し後、釘はセンター支柱をペンチにてつかみ、折り取るように除去してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法l(mm)
寸法W(mm)
適合サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31328088
PFS-16FER
88
40
63
25
PFD、PFS-16
¥
1,870
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31328097
PFS-22FER
98
47
68
30
PFD、PFS-22
¥
2,060
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31328106
PFS-28FER
117
55
82
36
PFD、PFS-28
¥
3,460
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください