古河電工(古河電気工業)
エンドカバー
二重天井への配管と引込に。
釘は外側に倒すだけで簡単に取れる。
フトコロが広く作業が容易。
注意
※取付用の釘はN38(長さ38mm)以下のものをご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法l(mm)
寸法W(mm)
適合サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31328203
PFS-16ER
1パック(10個)
137
54
118
76
PFD、PFS-16
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31328212
PFS-22ER
1パック(10個)
144
62
118
76
PFD、PFS-22
¥
2,040
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31328228
PFS-28ER
1パック(10個)
216
70
199
87
PFD、PFS-28
¥
3,960
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31328237
PFS-36ER
1パック(5個)
232
89
188
91
PFD、PFS-36
¥
6,350
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください