古河電工(古河電気工業)
自在エンド
内容量
1パック(10個)
注意
※取付用の釘はN38(長さ38mm)以下のものをご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法l(mm)
寸法W(mm)
適合サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31328246
PFS-16EJR
138
47
118
76
PFD、PFS-16
¥
1,970
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31328255
PFS-22EJR
149
47
118
76
PFD、PFS-22
¥
2,130
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31328264
PFS-28EJR
225
67
188
91
PFD、PFS-28
¥
4,140
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください