古河電工(古河電気工業)
カップエンド
プラフレキ相互をワンタッチで接続。
ジョイントナットとコネクタが不要。
内容量
1パック(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法l(mm)
寸法W(mm)
適合サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31328273
PFS-16EC
130
52
125
70
PFD、PFS-16
¥
2,380
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31328282
PFS-22EC
175
65
170
84
PFD、PFS-22
¥
2,710
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31328298
PFS-28EC
242
78
199
87
PFD、PFS-28
¥
5,010
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください