古河電工(古河電気工業)
両口エンド(送り用エンド)
トロ防止の底面シール付。
上面からの配管も可能。
用途
ケーブル工事専用。
寸法W(mm)
73
寸法L(mm)
94
寸法H(mm)
54
内容量
1パック(10個)
注意
※使用ビスはΦ3.1~3.8をご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31328307
PFS-16DEF
PFD、PFS-16
¥
2,860
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31328316
PFS-22DEF
PFD、PFS-22
¥
3,220
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください