曜日別特売

ヨビセンフレキ

ヨビセンフレキ - 古河電工(古河電気工業)
(1件のレビュー)

通線用ワイヤ通しを省略。
高所の三脚作業を削減。
呼び線はポリエステル製で直接ケーブルを引込可能。
余尺十分(呼び線は1把あたり、管長さの10%の余尺あり)。
ヨビセンプレート(別売)でしっかり固定。呼び線は引き込まれない。また、TEL、TVなど書き込みが可能。

用途
電話線、通信ケーブルなどの引き入れ。
特に5m以上の配管施工に最適です。
規格JIS C 8411内容量1個
全6種類を絞り込む
外径(Φmm)
内径(Φmm)
長さ(m)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
内径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31328666PFS-16-YS231750
20,050
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
31328675PFS-22-YS30.52450
27,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
31328684PFS-28-YS36.53030
21,240
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
31328693CD-16-YS211650
9,850
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
31328702CD-22-YS27.52250
14,250
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
31328718CD-28-YS342730
11,610
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31328675
2022-06-06
用途: 電線地中埋設

PFS-22-YS を購入。
呼び線入りのPFS管としては安い方だったのでこれを選択。
この製品は呼び線として鉄の針金ではなく合成繊維を編んだロープが使われており、
軽量で使用後の処分が楽なのはいいのですが、
引っ張ると伸び、離せば縮む弾性があるため、
作業フィーリングにダイレクト感がなく違和感を覚えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合成樹脂製可とう電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする