曜日別特売

プラフレキCD

プラフレキCD - 古河電工(古河電気工業)

コンクリート埋設専用。
経済的。

規格JIS C 8411内容量1巻
全6種類を絞り込む
外径(Φmm)
内径(Φmm)
長さ(m)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
外径(Φmm)
内径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31328745CD-14-191450
9,2003,398
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
31328754CD-16-211650
8,7502,898
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
31328763CD-22-27.52250
13,5504,498
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
31328772CD-28-342730
11,4903,898
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
31328788CD-36-423530
19,0508,398
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
73550149CD-36【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)423530
19,0508,398
6,798
アウトレット
7,478(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800~/税込¥880~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,400~/税込¥1,540~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合成樹脂製可とう電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする