プラフレキ CDコネクタ

プラフレキ CDコネクタ - 古河電工(古河電気工業)

狭い場所での片手解除が可能。
スムーズで確実なワンタッチ接続。
コンパクトな形状。

規格JIS C 8412内容量1パック(10個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ
適合ノック径(Φmm)
適合ねじ
寸法A(mm)
寸法L(mm)
寸法B(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31328797CD-14KRCD-1422(呼び16)、27(呼び22)兼用G1/229422112
1,150
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
31328806CD-16KRCD-1622(呼び16)、27(呼び22)兼用G1/231432112
810
749
824(税込)
翌々日出荷
返品不可
31328815CD-16KLRCD-1627(呼び22)G3/431422612
810
759
835(税込)
3日以内出荷
返品不可
31328824CD-22KRCD-2227(呼び22)G3/436522612
1,030
949
1,044(税込)
3日以内出荷
返品不可
31328833CD-28KRCD-2834(呼び28)G145643313
1,860
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
31328842CD-36KRCD-3634(呼び28)G1-1/453724213
4,270
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする