古河電工(古河電気工業)
プラフレキ CDコネクタ45
狭い場所での配管に便利。
管の接続、解除が簡単。
コンパクトな形状。
規格
JIS C 8412
内容量
1パック(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法A(mm)
適合ねじ
適合サイズ
適合ノック径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31328858
CD-16MHR
51
31
G1/2
CD-16
22(呼び16)、27(呼び22)兼用
¥
920
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31328867
CD-22MHR
63
36
G3/4
CD-22
27(呼び22)
¥
1,140
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31328876
CD-28MHR
77
45
G1
CD-28
34(呼び28)
¥
2,050
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください