曜日別特売

プラフレキ CD曲りコネクタ

プラフレキ CD曲りコネクタ - 古河電工(古河電気工業)

鉄筋を避けて配管するのに便利。
壁配管に最適。

仕様30°タイプ規格JIS C 8412内容量1パック(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ねじ
適合ノック径(Φmm)
適合サイズ
寸法A(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31328885CD-16MKRG1/222(呼び16)、27(呼び22)兼用CD-163150
920
779
857(税込)
3日以内出荷
返品不可
31328894CD-22MKRG3/427(呼び22)CD-223661
1,140
979
1,077(税込)
翌々日出荷
返品不可
31328903CD-28MKRG134(呼び28)CD-284574
2,050
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする