古河電工(古河電気工業)
プラフレキ PF-CDコンビネーションカップリング
規格
JIS C 8412
内容量
1パック(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
適合サイズ
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31328964
PSC-16CR
60
CD-16/PFD、PFS-16
31
33
¥
970
¥
889
¥
978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31328973
PSC-22CR
78
CD-22/PFD、PFS-22
36
41
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31328982
PSC-28CR
95
CD-28/PFD、PFS-28
45
47
¥
2,380
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください