厚鋼ネジ無しコンビ

厚鋼ネジ無しコンビ - 古河電工(古河電気工業)
用途ケーブル工事専用。内容量1パック(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31328998CD-16GNRCD-16/厚鋼1631276121.8
2,940
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
31329007CD-22GNRCD-22/厚鋼2236337227.3
3,910
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
31329016CD-28GNRCD-28/厚鋼2845408534.1
5,440
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする